• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

SCHL 12-22BF Upínač soustružnických nástrojů pro soustruhy s posuvným vřeteníkem a soustružnické automaty. Možnost upnutí ze dvou stran.

Č. pol.: 2802011
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 2802011
EAN/GTIN 7291075315387
Číslo výrobcu 2802011
Číslo L L23920 242

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky