Modulárny systém proti vibráciám s Modulárnym systémom MB63 MB50X220 MB

Č. pol.: 3333212
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3333212
EAN/GTIN 7291075554489
Číslo výrobcu 3333212

Popis

Popis:

Modulárne vretenové systémy, dĺžka telesa (LB) 214 mm, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 63 mm, priemer montáže (DCONWS) 50 mm

Charakteristika:

  • Dĺžka tela (LB): 214 mm
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 63 mm
  • Montážny priemer na strane obrobku (DCONWS): 50 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka