• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

AV RE MB63 MB50X220 MB modulaire systeem anti-trillingsreducers

Artikelnummer: 3333212
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3333212
EAN/GTIN 7291075554489
Nummer fabrikant 3333212

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spilsystemen, lichaamslengte (LB) 214 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 50 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB): 214 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS): 50 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan