AV RE MB63 MB50X220 MB Modulární systém proti vibračním reduktorům

Artiklové číslo: 3333212
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3333212
EAN / GTIN 7291075554489
Číslo výrobce 3333212

Popis

Popis:

Modulární systémy vřetena, délka tělesa (LB) 214 mm, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr montáže na straně obrobku (DCONWS) 50 mm

Charakteristika:

  • Délka těla (LB): 214 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 63 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku