AVC-D40-SVLCL-16T Výměnné vrtací hlavy pro kosočtvercové 35° břitové destičky

Č. pol.: 3332996
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3332996
EAN/GTIN 7291075364927
Číslo výrobcu 3332996
Číslo L L23990 593

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 32 mm, dělící Dmin 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 32 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCMT 332-F3M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky