AVC-D40-SVLCL-16T Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 35°.

Cod articol: 3332996
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3332996
EAN / GTIN 7291075364927
Număr producător 3332996
L-Număr L23990 593

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 35°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 32 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VCMT 332-F3M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 50 mm

Produse potrivite

Inserţii