AVC-D40-SVLCL-16T Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3332996
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332996
EAN/GTIN 7291075364927
Nummer fabrikant 3332996
L-nummer L23990 593

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 32 mm, Dmin afschot 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 32 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Voer de naam (MIID) VCMT 332-F3M in
  • Dmin afsteken 50 mm

Geschikte producten

Inserts