T890HT FLND63-7-22.22-R13 Čelní 90° frézy nesoucí T890 LN.T 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 3332828
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ8TANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3332828
EAN/GTIN 7291075384338
Číslo výrobcu 3332828
Číslo L L23980 1237

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22,22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22.22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 40 mm

Vhodné výrobky

Vložky