T890HT FLND63-7-22.22-R13 Freze frontale de 90° pentru freze tangențiale T890 LN.T 1306 cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3332828
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ8TANG
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3332828
EAN / GTIN 7291075384338
Număr producător 3332828
L-Număr L23980 1237

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° pentru freze tangențiale T890 LN.T 1306 cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22.22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T890 LNHT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 40 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ8TANG" Vedeţi-le pe toate