IFP 400-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Č. pol.: 3330594
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3330594
EAN/GTIN 7291075452686
Číslo výrobcu 3330594
Číslo L L24050 2423

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 40 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 39,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka límce (LPR) 22 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Funkcní délka (LF) 15.92 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 39.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 6.08 mm
  • Délka upínace (LPR) 22 mm

Vhodné výrobky

Upínač