IFP 400-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Artikelnummer: 3330594
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3330594
EAN/GTIN 7291075452686
Nummer fabrikant 3330594
L-nummer L24050 2423

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 40 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 39,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden, kraaglengte (LPR) 22 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Functionele lengte (LF) 15,92 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 39,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 6,08 mm
  • Lengte kraag (LPR) 22 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles