DFN390-195-31.75A-5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Č. pol.: 3260209
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260209
EAN/GTIN 7291075317893
Číslo výrobcu 3260209
Číslo L L24040 1273

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,535″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 39,0, Celková délka (OAL) 11,8″, použitelná délka (LU) 7,67″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.535″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.575″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.535″
  • Desetinný ekvivalent: 1.535″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 9.108″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 39.0
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HFP 390
  • Celková délka (OAL): 11.8″
  • Délka špicky britu(PL): 0.332″
  • Délka upínace (LPR): 9.44″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 7.67″

Vhodné výrobky

Vložky