F90SP D63-07-22-10 90° čelní frézy s destičkami S/X/QPMT 1004

Č. pol.: 3325192
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325192
EAN/GTIN 7291075443882
Číslo výrobcu 3325192
Číslo L L23980 978

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet destiček (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40,26 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 40.26 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky