F90SP D63-07-22-10 Face Mills Carrying Square Inserts

Artikelnummer: 3325192
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325192
EAN/GTIN 7291075443882
Nummer fabrikant 3325192
L-nummer L23980 978

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal inzetstukken (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40,26 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 9,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 40,26 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles