F90SD D200-13-60-12 Čelní frézy nesoucí čtyřhranné destičky

Č. pol.: 3319630
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3319630
EAN/GTIN 7291075384024
Číslo výrobcu 3319630
Číslo L L23980 1174

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 200 mm, počet řezných těles (CICT) 13, průměr náboje (DHUB) 135 mm, celková délka (OAL) 55,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 200 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 13
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11.8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 135 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 55.35 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky