F90SD D200-13-60-12 Face Mills Carrying Square Inserts

Artikelnummer: 3319630
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3319630
EAN/GTIN 7291075384024
Nummer fabrikant 3319630
L-nummer L23980 1174

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 200 mm, aantal freeslichamen (CICT) 13, naafdiameter (DHUB) 135 mm, totale lengte (OAL) 55,35 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Diameter (DC/DCX) 200 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 13
  • Snijlengte max. (APMX) 11,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 135 mm
  • Voer de naam (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 55,35 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles