F90SD D200-13-60-12 Freze frontală la 90° cu Plăcuţe S/QDM# 12

Cod articol: 3319630
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3319630
EAN / GTIN 7291075384024
Număr producător 3319630
L-Număr L23980 1174

Descriere

Descriere:

Freze frontală la 90° cu Plăcuţe S/QDM# 12

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 200 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 13
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11.8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 135 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 55.35 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate