DCN 290-087-40A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260091
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260091
EAN / GTIN 7291075291186
Gyártó száma 3260091
L-szám L24040 144

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezu (DC) 29 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 29.0, celková délka (OAL) 192,8 mm, efektivní délka (LU) 91,43 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 50 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 29 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 29,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 29 mm
  • Kötegátmérő (DF) 50 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 127,52 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 29,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 290
  • Teljes hossz (OAL) 192,8 mm
  • Pont hossza (PL) 4,43 mm
  • Perem hossza (LPR) 132,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 68 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 91,43 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése