DCN 290-087-40A-3D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3260091
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3260091
EAN / GTIN 7291075291186
Număr producător 3260091
L-Număr L24040 144

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 29 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 29.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 29 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 50 mm
  • Lungime funcţională (LF): 127.52 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 29.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 290
  • Lungime totală (OAL): 192.8 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.43 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 132.8 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 91.43 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate