DCN 290-044-31.75R-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3203139
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203139
EAN/GTIN 7291075279955
Číslo výrobcu 3203139
Číslo L L24040 186

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,142″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 29,0, Celková délka (OAL) 5,88″, použitelná délka (LU) 1,92″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.142″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.177″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.142″
  • Desetinný ekvivalent: 1.142″
  • Prumer príruby (DF): 1.653″
  • Funkcní délka (LF): 3.312″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 29.0
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 290
  • Celková délka (OAL): 5.88″
  • Délka špicky britu(PL): 0.208″
  • Délka upínace (LPR): 3.52″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1.92″

Vhodné výrobky

Vložky