DCN 290-044-31,75R-1,5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203139
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203139
EAN/GTIN 7291075279955
Nummer fabrikant 3203139
L-nummer L24040 186

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,142″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 29,0, totale lengte (OAL) 5,88″, bruikbare lengte (LU) 1,92″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,653″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 1,142″Functionele flensdiameter: 1,142″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,653 Functionele diameter: 1,142 Functionale diameter (LF): 1,177 Functionale diameter: 3,312″
  • insert Seat Size Code (SSC): 29.0
Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 290
  • totale lengte (OAL): 5,88″
  • Point Length (PL): 0,208″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,52″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1,92″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles