DR57.2-114-38.1-16-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3201818
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201818
EAN/GTIN 7291075185263
Číslo výrobcu 3201818
Číslo L L24150 127

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 2-1/4″, Celková délka (OAL) 9″, použitelná délka (LU) 4-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.264″
  • Desetinný ekvivalent: 2.25″
  • Prumer príruby (DF): 2.362″
  • Funkcní délka (LF): 5.932″
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 16
  • Celková délka (OAL): 9″
  • Délka upínace (LPR): 6″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 4-1/2″

Vhodné výrobky

Vložky