DR57.2-114-38.1-16-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201818
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201818
EAN/GTIN 7291075185263
Nummer fabrikant 3201818
L-nummer L24150 127

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 9″, bruikbare lengte (LU) 4-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/4″
  • snijdiameter maximum (DCX):″decimale equivalent: 2,25″
  • flensdiameter (DF):″
  • functionele lengte (LF): 5,932″Lengte groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIG):″totale lengte: Lengte: Lengte: 2xLengte: 2,362
  • Lengte: 2xLengte: 2,264 Lengte: 6″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 4-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles