SOMT 160512-DT IC808 Destičky s lamačem třísek DT pro vrtáky DR

Č. pol.: 5507878
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DR-TWIST
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507878
EAN/GTIN 7291075107340
Číslo výrobcu 5507878
Číslo L L24160 16

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,56 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.56 mm

Vhodné výrobky

Upínač