DCM 140-070-16A-5D Těleso vrtáku se stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3200451
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200451
EAN/GTIN 7291075101454
Číslo výrobcu 3200451
Číslo L L24040 1052

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 137,2 mm, efektivní délka (LU) 70 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 86.65 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 140-SG
  • Celková délka (OAL) 137.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.55 mm
  • Délka upínace (LPR) 89.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 70 mm

Vhodné výrobky

Vložky