• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 140-070-16A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200451
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200451
EAN / GTIN 7291075101454
Herstellernummer 3200451
L-Nummer L24040 1052

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Gesamtlänge (OAL) 137.2 mm, Nutzlänge (LU) 70 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 86.65 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 140-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 137.2 mm
  • Point Length (PL) 2.55 mm
  • Kraglänge (LPR) 89.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 70 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen