DCM 140-070-16A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Artikelnummer: 3200451
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200451
EAN/GTIN 7291075101454
Nummer fabrikant 3200451
L-nummer L24040 1052

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 14 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 137,2 mm, effectieve lengte (LU) 70 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 14,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 14 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 86,65 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 140-SG in
  • Totale lengte (OAL) 137,2 mm
  • Puntlengte (PL) 2,55 mm
  • Lengte kraag (LPR) 89,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 70 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles