Suporte de brocas sólidas VARIA, V5, ⌀ de fixação D1: 10mm

N.º do artigo: 319829 10
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Posição das interfaces no lado da máquina; no lado da peça de trabalho
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Codificação do ponto de separação EWC00500115; ZYL01001305
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 10 mm
Tipo de alojamento furo (alojamento interior)
Diâmetro da haste DS 10 mm
Série VARIA
Designação do fabricante Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 10 mm
Interface no lado da peça Haste cilíndrica
Diâmetro de fixação mín. D1 10 mm
Diâmetro de fixação máx. D1 10 mm
Comprimento da hélice A 29 mm
Diâmetro exterior, lado da ferramenta D 35 mm
Tipo de construção curto
Binário de aperto 10 Nm
Interface ponto de separação 1; ponto de separação 2
Tipo de produto mandril de superfície
Comprimento total L 86 mm
Altura total H1 35 mm
Largura total B1 35 mm
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo 319829 10
EAN/GTIN 2050001077943
Número do fabricante S01337
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Vantagem:

  • Troca rápida através de apenas um ponto de fixação, permitindo a troca de ferramentas sem risco de ferimentos.
  • As ferramentas de corte estão predefinidas na máquina.
  • Design curto − baixos custos unitários.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro.

Nota:

Binário de aperto máximo para VX3 e VX4 a 5,7 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. Binário de aperto máximo a V5 a 10 Nm. Ao soltar os insertos, não rodar para além do batente.
Versão extra curta a pedido. Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos insertos intercambiáveis.