HTP D052-04-22-R-LN16 Nástrčné frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3195495
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3195495
EAN/GTIN 7291075217926
Číslo výrobcu 3195495
Číslo L L23980 2674

Popis

Popis:

Dip Cutter, průměr tělesa (BD) 48 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr řezu (DC) 52 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 3 mm, počet účinných svrab, čelní (ZEFF) 4, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 48 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 52 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 4
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky