{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză cu avans de pătrundere | |
| Diametru tăiş Dc | 52 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 3 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | TANGPLUNGE | |
| Număr total plăci de tăiere | 4 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE) |
| Cod articol | 3195495 | |
| EAN / GTIN | 7291075217926 | |
| Număr producător | 3195495 | |
| L-Număr | L23980 2674 |