HTP D052-04-22-R-LN16 Merülőmarók

Cikkszám: 3195495
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3195495
EAN / GTIN 7291075217926
Gyártó száma 3195495
L-szám L23980 2674

Leírás

Leírás:

DIP vágó, test átmérő (BD) 48 mm, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, vágási átmérő (DC) 52 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 3 mm, a hatásos rések száma, frontális (ZEFF) 4, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 48 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 52 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése