Držiak vyvrtávacích tyčí so zárezom Typ E2 10

Č. pol.: 319276 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2 (H7) 10 mm
Veľkosť VDI VDI 40
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 95 mm
l8 50 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 40
Závit M M22×1,5
Druh produktu Držiak vyvrtávacej tyče VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319276 10
EAN/GTIN 4045197782441

Popis

Prevedenie:

  • Vnorovaním vyvrtávacej tyče dochádza k tlmeniu kmitov a zabraňuje sa vibráciám.
  • Je možné interné a externé chladenie.

U veľ. 10 − 20 je možné prestrčiť vyvrtávaciu tyč stopkou.

Poznámka:

Náhradné diely č. 319287 - 9288 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
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
    Otvor d2 (H7) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka