{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Form | E | |
| Boring d2 (H7) | 10 mm | |
| VDI-størrelse | VDI 40 | |
| d8 | 45 mm | |
| l6 | 90 mm | |
| l7 | 95 mm | |
| l8 | 50 mm | |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
| Gevind M | M22×1,5 | |
| Produkttype | VDI-borestangsholder |
| Artikelnummer | 319276 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197782441 | |
| Producentnummer | 319276 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |