Ištekinimo peilio laikiklis su įpjova Forma E2, VDI 40, Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7): 10mm

Prekės Nr.: 319276 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Forma: E

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma E
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) 10 mm
VDI dydis VDI 40
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 95 mm
l8 50 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 40
Sriegis M M22×1,5
Produkto rūšis VDI ištekinimo peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319276 10
EAN / GTIN 4045197782441
Gamintojo numeris 319276 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Apgaubtas ištekinimo laikiklis, todėl gerai amortizuojama ir slopinamos vibracijos.
  • Galimas vidinis ir išorinis aušinimas.

Galima užkišti ištekinimo laikiklį, dyd. 10 ir 12.

Pastaba:

Atsargines dalis Nr.319287319288 galima rasti atsarginių dalių sąraše.