Boorstanghouder gesleufd Vorm E2 10 mm

Artikelnummer: 319276 10
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 10 mm
VDI-grootte VDI 40
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 95 mm
l8 50 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Schroefdraad M M22×1,5
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319276 10
EAN/GTIN 4045197782441

Omschrijving

Uitvoering:

  • Omsluiting van de boorstang, en daardoor trillingsdemping en voorkoming van trillingen.
  • Interne en externe koeling mogelijk.

Doorsteken van de boorstang in schacht bij gr. 10 − 20 mogelijk.

Tip:

Reservedelen nr. 319287 - 319288 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
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
    Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen