F45ST D025-W20 Stopkové frézy 45° s upínáním SEK/MT 12 Břitové destičky

Č. pol.: 3181045
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181045
EAN/GTIN 7291075053838
Číslo výrobcu 3181045
Číslo L L23980 2345

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 6,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 92 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 37 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 67 mm
  • Délka hlavy (LH) 28 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SEKT 1204
  • Celková délka (OAL) 92 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 24 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky