SEMT 12T3AFTN-76 IC908 Destičky s žebry na čelní ploše pro náročné řezání.

Č. pol.: 5602003
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5602003
EAN/GTIN 7291075106237
Číslo výrobcu 5602003
Číslo L L24170 110

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 6,5 mm, délka destičky (INSL) 13,15 mm, tloušťka destičky (S) 3,7 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá / Levá
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač