• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45ST D025-W20 45° Planfräser für Wendeschneidplatten SEK/MT-12

Artikel-Nr.: 3181045
Netto: 313,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181045
EAN / GTIN 7291075053838
Herstellernummer 3181045
L-Nummer L23980 2345

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 92 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 37 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 67 mm
  • Kopflänge (LH) 28 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SEKT 1204
  • Gesamtlänge (OAL) 92 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 24 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen