FDN CM-D080-12-22-FE Flange Type Full Width Slotting Cutters Carrying Round and Octagonal Inserts

Artikelnummer: 3181010
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181010
EAN/GTIN 7291075117370
Nummer fabrikant 3181010
L-nummer L23980 2516

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 23.3 mm, Cutting Diameter (DC) 68.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 12.2 mm, Flute Count (NOF) 6, Hub Diameter (DHUB) 45 mm, Overall Length (OAL) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 23,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 68,6 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 12,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Naafdiameter (DHUB) 45 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) R90MT 1205
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Effectieve lengte (LU) 28,2 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles