COOLANT SET SR M20X2.5-40 Upínací šrouby s nastavitelnými vyčnívajícími tryskami pro čelní frézy typu Shell

Č. pol.: 3166713
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3166713
EAN/GTIN 7291075262742
Číslo výrobcu 3166713
Číslo L L24000 410

Popis

Popis:

SADA CHLADICÍ KAPALINY SR M20X2.5-40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 52 mm
  • Vnitrní prumer (DINN) 40 mm
  • L min min.délka 3 mm
  • Celková délka (OAL) 45 mm