COOLANT SET SR M20X2.5-40 Clamping Screws with Adjustable Protruding Nozzles for Shell-Type Face Mills

Artikelnummer: 3166713
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3166713
EAN/GTIN 7291075262742
Nummer fabrikant 3166713
L-nummer L24000 410

Omschrijving

Omschrijving:

KOELVLOEISTOF SET SR M20X2.5-40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 52 mm
  • Binnendiameter (DINN) 40 mm
  • Lmin 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 45 mm