Pílový kotúč BIM 205 T18 MS

Č. pol.: 31324000448
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 31324000448
EAN/GTIN 4014586476995
Číslo výrobcu 31324000448
Číslo L L00020 110238
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Pílový kotúč BIM 205 T18 MS

Charakteristika:

  • Šírka: 0,9 mm
  • Dĺžka: 225 mm
  • Výška: 19 mm
  • Max. Hrúbka materiálu: 2,5 mm
  • Min. Hrúbka materiálu: 1,5 mm
  • dĺžka rezu: 205 mm
  • TPI: 18
  • VE: 3 ks

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka