Hoja de sierra de sable BIM 205T18 MS

Número de artículo: 31324000448
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 31324000448
EAN / GTIN 4014586476995
Número del fabricante 31324000448
Número L L00020 110238
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra de sable BIM 205T18 MS

Característica:

  • Anchura: 0,9 mm
  • Longitud: 225 mm
  • Altura: 19 mm
  • Máx. Grosor material: 2,5 mm
  • min. Grosor material: 1,5 mm
  • longitud de corte: 205 mm
  • TPI: 18
  • V: 3 ud.