Reciprozaagblad BIM 205T18 MS

Artikelnummer: 31324000448
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 31324000448
EAN/GTIN 4014586476995
Nummer fabrikant 31324000448
L-nummer L00020 110238
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reciprozaagblad BIM 205T18 MS

Kenmerk:

  • Breedte: 0,9 mm
  • Lengte: 225 mm
  • Hoogte: 19 mm
  • Max. Materiaaldikte: 2,5 mm
  • min. Materiaaldikte: 1,5 mm
  • snoeilengte: 205 mm
  • TPI: 18
  • VE: 3 st.