QR unašeč šestihran 1/4 čtyřhran 1/4 ″

Č. pol.: 31161001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 31161001
EAN/GTIN 4018754284221
Číslo výrobcu 31161001
Číslo L L60010 6516

Popis

Popis:

  • S vnějším šestihranným pohonem
  • Pro strojově ovládané RÁZOVÉ zásuvky DIN 3129/ISO 2725-2 s vnitřním čtvercovým DIN 3121/ISO 1174-2
  • S větším průměrem příruby pro lepší instalaci RÁZOVÉ vložky
  • Chrom-slitina ocel, leštěná

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: E 6,3
  • Vnější čtverec [palec]: 1/4 ″
  • Výška mm (h): 11,2 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Č.: 3116/1QR
  • Vnější čtverec [palec]: E 6,3 mm
  • Hmotnost: 18 g