QR Bit-Verbindungsteil maschinenbetätigt 6kant 1/4″ Außen-4kant 1/4″ L.50mm

Artikel-Nr.: 31161001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 31161001
EAN / GTIN 4018754284221
Herstellernummer 31161001
L-Nummer L60010 6516

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Außensechskantantrieb
  • für maschinenbetätigte IMPACT-Steckschlüsseleinsätze DIN 3129/ISO 2725-2 mit Innenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2
  • mit größerem Bunddurchmesser zur verbesserten Anlage der IMPACT-Einsätze
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E 6,3
  • Außenvierkant [zoll]: 1/4 ″
  • Höhe mm (h): 11,2 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Nr.: 3116/1QR
  • Außenvierkant: E 6,3 mm
  • Gewicht: 18 g