QR Pièce d'assemblage d'embouts à commande mécanique 6 pans 1/4″ extérieur-4 pans 1/4″ L.50mm

Réf.: 31161001
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
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 31161001
EAN / GTIN 4018754284221
Réf. fabricant 31161001
Article hors catalogue L60010 6516

Description

Description:

  • Avec entraînement hexagonal externe
  • Pour douilles À CHOCS mécaniques DIN 3129/ISO 2725-2 avec équerre intérieure DIN 3121/ISO 1174-2
  • Avec un diamètre de bride plus grand pour une meilleure installation des inserts D'IMPACT
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • Hexagone extérieur (pouces): 1/4
  • hexagone extérieur: E 6,3
  • Carré extérieur [pouce]: 1/4 ″
  • Hauteur mm (h): 11,2 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • No.: 3116/1QR
  • Carré extérieur: E 6,3 mm
  • Poids: 18 g