ETS D050-07-W20-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Č. pol.: 3106149
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106149
EAN/GTIN 7291075219227
Číslo výrobcu 3106149
Číslo L L23980 391

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitových těles (CICT) 8, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Funkcní délka (LF) 85 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Vložky