ETS D050-07-W20-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: 3106149
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106149
EAN / GTIN 7291075219227
Réf. fabricant 3106149
Article hors catalogue L23980 391

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur fonctionnelle (LF) 85 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
  • Type de queue Weldon

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout