ETS D050-07-W20-LN08 Freze pentru caneluri și freze laterale

Cod articol: 3106149
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MINI-TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106149
EAN / GTIN 7291075219227
Număr producător 3106149
L-Număr L23980 391

Descriere

Descriere:

Freze pentru caneluri și freze laterale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Lungime funcţională (LF): 85 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 084004-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4
  • Tip de coadă Weldon

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MINI-TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate